三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用部品
バス乾 天井隙間パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62958168
品番
P-150TSPNK
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
開口寸法 □360mm〜□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
用途
三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です
仕様
開口:□500mmタイプ
適合機種
V-251BZ5
取付
野縁据付対応タイプ
入数
1台
注意
※既存の天井開口が所定の寸法より小さい場合、天井開口の拡大が必要です。
※補強材(野縁)は現地にてご用意ください。