注意
※バスカラット<セパ>とのシステム連動が標準仕様で対応可能です。
※霧ヶ峰REMOTE対応機種(ルームエアコンのみ)と組み合わせてください。
※排気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
※次の条件の範囲でご使用ください。外気-10℃〜40℃、還気0℃〜40℃、周囲0℃〜40℃かつ、外気-10℃では露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下
※点検口は□600mmの点検口を必ず指定の位置に設置してください。
※ドレン配管が必要です。
※室内側騒音発生にご注意ください。寝室や子供部屋では30dB程度の小さな音でも気になります。SAダクトは消音部材(フレキサイレンサーなど)を設置してください。(塩ビ管のみの配管は禁止)