ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62958186 品番VL-250ZSD3-B
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天井材が使用できるフラットインテリアパネル
居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。
スライド脱着式
パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス
給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載
3台までの複数台運転が可能

用途居間・事務所・店舗用 付属品天吊金具 仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相 オプション高性能除じんフィルター 材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック ブラック タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ 電圧(V)100 電源速結端子接続 風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換 シャッター電気式シャッタータイプ 埋め込み寸法(mm)395角 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 デザインフラットインテリアパネル
注意
※特に寒冷地では電気式シャッター付をおすすめします。
※結露防止のため、本体から壁面までの給気および排気ダクトには必ず断熱処理をしてください。
※寒冷地あるいは風の強い地域(高層住宅など)では、運転停止時に外風が侵入したり風切音がすることがありますので、給・排気ダクトの途中に電動シャッター(P-13DUE4)を設けることをおすすめします。
※P-13DUE4は断熱処理をしてください。
※特に寒冷地では、本体は断熱層の内側に設置してください。(給気温度の低下阻止・本体結露防止のため。)
※外気温が低いときには、本体が結露や凍結して、商品本体から水が滴下する場合があります。水の滴下をできるだけ防止するために、外気温が-5℃より低下する場合は運転を停止してください。(結露や凍結については室内外の温湿度条件により異なるため、必要に応じて随時運転/停止を行ってください。)
※屋外側の給・排気口が直接雨水のかかる場所では、雨水が侵入することがあります。(深形フードの使用をおすすめします。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする