三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
ロスナイ用 交換用フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62958220
品番
P-25F
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途
ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。
適合機種
VL-25ZMHV
色
ホワイト
入数(枚)
1
材質(フィルター)
不織布フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
151×653×15
枠
合成樹脂
注意
※フィルターは給気と排気で2枚必要です。