三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
ロスナイ用 交換用 外気清浄(除じん)フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62958256
品番
P-50F
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ロスナイ セントラル換気システム
仕様
重量法捕集効率(%):82
色
ホワイト
入数(枚)
1
フィルター
不織布フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
252×239×30
注意
※ご使用になる環境によって、清掃及び交換の時期は異なります。
※水洗いは絶対にお止めください。
※P-50F3とは互換性はありません。