ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62958274 品番 P-30KAF
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質不織布フィルター(カテキン入り) タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター 入数(枚)1 フィルター外気清浄フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15 形名(適用)VL-16PU2,VL-200KA4(-BE)-D,VL-200KA4,VL-12EKH3(-BE)-D,VL-12RKH(-BE)-D,VL-12EKH3,VL-12RKH3,VL-12RKX3-D,VL-12K3(-BE)-D,VL-12EK3-D,VL-12EKX3-D,VL-12K3(-BE),VL-12EK3,VL-12EKX3
注意
※本体機種名によりフィルター寸法が異なります。ハサミ等で切ってご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62958274
2024-05-08
用途:
フィルター交換時
製造業

カットが下手なのでフィルター枠より小さくなってしまってあまりフィルターの役割が半減してしまうのでカットしてあるとよりいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする