USB3.0 to HDMI slim display adapter

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958465 品番JUA355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。
機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。

シルバー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)33.5 外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45 ケーブル長(m)0.1295 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間2年 アダプター型式アクティブ ケーブル長(cm)12.95 対応解像度2048×1152@60Hz 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-A メス形状HDMI 変換タイプメス - オス HDCP対応非対応 HDR対応非対応
注意
※ドライバーインストールの必要があります。
※MacOS(手動):ホームページでドライバーをインストールしてください。MacOS10.13はセキュリティー強化されたため不安定になります。最新OSを更新してください。
※WindowsOS(自動):ネットワーク環境でプラグすると自動的にドライバーをダウンロードします。もし自動ダウンロードが起動しない場合、ホームページで手動でドライバーをインストールしてください。
※この製品は、他のUSBハブ経由で接続する事に推奨されていません。直接パソコンのUSBポートにに接続してください。
※【最小システム要件】1 〜 2 ドングル CPU: Intel Dual Core 1.8GHz またはそれ以上メモリ: 2 GBメモリまたはそれ以上/3 〜 4 ドングル、CPU: Intel Dual Core 1.8GHz またはそれ以上RAM: 4 GBメモリまたはそれ以上/5 〜 6 ドングル CPU: i7 Quad Core 3.0 GHzRAM: 8 GB またはそれ以上
※【Full HD Video】1-2 Display(s) 、CPU: i7 Processor Quad Core 2.4GHz or Higher、RAM: 12 GB またはそれ以上
※【動画再生・拡張モニターに動画を再生する場合】CPU: Intel Core i5 3.10 GHz またはそれ以上、メモリ: 4 GB またはそれ以上
※マルチディスプレイで表示する際には最適なパフォーマンスを実現できるよう、より高い性能のプロセッサーのご使用を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする