VGAtoHDMI + audio 変換アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958526 品番JDA214
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。

セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)61 外形寸法(mm)35×12.5×79 ケーブル長(m)0.1753 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)17.53 対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 ) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-A/VGA メス形状HDMI 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする