UB-BRD02 ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト 62958694 UB-BRD02 ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト 62958694 UB-BRD02 ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト 62958694

ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62958694 品番UB-BRD02
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。

仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g 材質ガラスコンポジット(CEM-3) 寸法(mm)47.24×35.14 種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.0 対応商品SJB-17シリーズ 仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする