ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの 鍵・錠前
ヒットハードウェアーの ドア錠
塗ラッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ヒットパック 2-063
注文コード
62959314
品番
小
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。
付属品
皿木ネジ
種別
ヒットパック 2-063
材質
鉄
仕上
塗装
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。