曜日別特売
LVR3180 ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール) 62959478

ライツールラチェットハンドルLVR3180

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62959478
品番
LVR3180
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

従来のラチェットハンドルより軽量化しています。
歯数72枚、送り角度5°です。
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。

用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。
トラスコ品番
855-0849
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72
全長(mm)
180
質量(g)
178
差込角(mm)
9.5
表面処理
ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62959478
2021-10-27
用途: 自動車整備
製造業

本体重量が軽いというのはこんなに良いものかと思います。強度的にも、3/8の守備範囲では不安を感じることがありません。旧型に比して、プッシュリリースボタンの追加、72枚ギヤの採用など進化しています。
空転トルクは驚くほか軽くありませんが、価格を考えれば素晴らしいレベル。
ただし、旧モデルから回転方向切り替えのレバーが逆になってしまったのだけが不満。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする