手提げ紙袋 茶無地 丸紐

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード62959968 品番26-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。印刷を施していない為、催事など色々な用途でご使用頂けます。

マチ(mm)100 幅(mm)260 高さ(mm)280 材質未晒80g/m2 寸法(mm)260×100×280 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード003272211

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62959968 26-10 13491040 26-10 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 SWAN 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 SWAN 1パック(50枚) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959943
2022-01-11
用途:
ドリンクの持ち帰りに
La Verdura 様 (飲食業)

キッチンカー販売のドリンクの持ち帰りに
ピッタリ。
ドリンクホルダーがピッタリ入るので
重宝してます。

対象商品:
62959986
2022-03-03
用途:
商品の袋に使用
卸売・小売業

大量に購入したせいなのか、紙袋のフチがギザギザ感やお客様の手に渡せないなという袋が多く目につきましたので
少し残念感がありますが
購入した紙袋、大事に使用させていただきたいと思います。

対象商品:
62959943
2021-10-18
用途:
化粧品を入れる時
サービス業

大きすぎず小さすぎずちょうどいい大きさです。

プリンターでお店の名前を印刷したシールを貼ればリーズナブルなオリジナル紙袋の完成です。

対象商品:
62959943
2021-06-26
用途:
ケーキ用手提げ
Boule de neige 様 (飲食業)

クラフト紙でリピート利用してます。
しっかりしてるので使いやすい

対象商品:
62959986
2020-08-11
用途:
商品を入れる
卸売・小売業

お値段が安いのに、しっかりした作りでした。持ち手も丸紐なので持ちやすく、安っぽさがないです。

無地なのもよかったです。当店のハンコを押して使用しております。

1人が参考にしています
2021-05-15
用途:
商品を入れる紙袋です。
飲食業

値段も安価でとても良い商品でした。
また購入します。

対象商品:
62959943
2020-05-12
用途:
お買い求めの商品を入れる時
mignon 様 (飲食業)

持ち手が丸く工夫されているので、特に女性のお客様には持ちやすいようで、なおかつシンプルなのが評判良かったです。

対象商品:
62959943
2019-09-10
用途:
お店で商品を入れてお客様に渡すとき
デイズ 様

スタンプを押して使用していますが、スタンプも綺麗に押せます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする