NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心玉軸受
自動調心玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62964808
品番
1216SKC3
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。
アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
26
用途
一般産機用。
トラスコ品番
819-7690
軌道輪形状
自動調心玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方