自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62964826 品番 2213SC3
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。
アキシアル荷重の大きな用途には適しません。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)31 用途一般産機用。 トラスコ品番819-7712 軌道輪形状自動調心玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする