深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62964957 品番 6015ZZNR
参考基準価格(税別)¥8,680 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)115 幅B(mm)20 トラスコ品番325-8904 寸法D2(Φmm)121.6 寸法f(mm)2.46 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08183813
2024-12-03
用途:
芝刈り機の車輪ベアリング打ち替え

NTNのパッケージ入りで信用おけます。
幅15mmの純正ベアリングからこの幅10mmに打ち替えましたが問題なく動作しています。やはりベアリングは消耗品なのでネットで注文でき翌日に配達されるのはとても助かります。

対象商品:
08183822
2014-09-08
用途:
機械

良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする