深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)180 注文コード62964966 品番6024LLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,400
この商品は内径d・外径Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。

用途自動車・産業機全般に。 トラスコ品番819-8102 外径D(Φmm)180 幅B(mm)28 内径d(Φmm)120 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62964966 6024LLU 40145043 6024LLU 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする