NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62965009
品番
6028ZZC3/5C
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。
止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。
用途
自動車・産業機全般に。
トラスコ品番
819-7880
外径D(Φmm)
210
幅B(mm)
33
内径d(Φmm)
140
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方