NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
190
注文コード
62965124
品番
6221LLU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
内径d・外径D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
用途
自動車・産業機全般に。
トラスコ品番
819-8094
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
36
内径d(Φmm)
105
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方