深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62965298 品番 6819LLU
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。

用途自動車・産業機全般に。 トラスコ品番819-8087 外径D(Φmm)120 幅B(mm)13 内径d(Φmm)95 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする