深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62965359 品番 6911LLU
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。

用途自動車・産業機全般に。 トラスコ品番819-8072 外径D(Φmm)80 幅B(mm)13 内径d(Φmm)55 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする