SDF-129BL 卓上扇風機 siroca 62971685

SDF-129BL 卓上扇風機 siroca 62971685 SDF-129BL 卓上扇風機 siroca 62971685 SDF-129BL 卓上扇風機 siroca 62971685

卓上扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62971685 品番SDF-129BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

前後2枚の羽根をもったダブルファン構造で、コンパクトながらパワフルな風を遠くまで届けます。
卓上扇風機は風が弱くて、と思っている方に是非使って頂きたいダブルファン卓上扇風機です。
ACアダプタが付属しているので、USBだけでなくコンセントでもご使用頂けます。

仕様前後2枚羽根、AC/USB電源 セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ブルー 消費電力(W)1.75 電源DC5V 500mA ケーブル長(m)1.2 本体質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×11.2×17.5 風量調整3段階 首振り左右(自動)/上下(手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする