EDWARDS
EDWARDSの 工業用潤滑油
EDWARDSの 真空ポンプ油
真空ポンプ交換用オイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
62972123
品番
H11025015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1
仕様
RVポンプ、旧E2M用
適合本体
RVポンプ、旧E2M用
グレード
ウルトラグレード19
危険等級
V
アズワン品番
1-4001-11
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性