EDWARDS
EDWARDSの 工業用潤滑油
EDWARDSの 真空ポンプ油
真空ポンプ交換用オイル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
62972157
品番
H11026013
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
4
仕様
交換用オイル(ウルトラグレード15) E2M0.7・E2M1.5用
適合本体
E2M0.7・E2M1.5用
グレード
ウルトラグレード15
粘度
15
危険等級
V
アズワン品番
1-3043-12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性