信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の その他コーナーガード・クッション
H鋼エッジカバー(エッジ部保護材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
62973453
品番
H-03LY-10
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
色
レモンイエロー
材質
軟質塩ビ
寸法d(mm)
22
寸法(a×b×c)(mm)
3×16×31
用途
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに
長さ(mm)
1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません