H-12LY H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産 62973523 H-12LY H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産 62973523 H-12LY H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産 62973523

H鋼エッジカバー(エッジ部保護材)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62973523 品番 H-12LY
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。

レモンイエロー 材質軟質塩ビ 寸法d(mm)26 寸法(a×b×c)(mm)12×24×38 用途H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに 長さ(mm)1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする