信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の その他コーナーガード・クッション
ホームストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
62974056
品番
HS-LY10-10
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
色
レモンイエロー
材質
当て板(裏板ベースアングル):鉄
材質(本体)
軟質塩ビ
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
19.5
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
30
用途
台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
9
寸法W3(mm)
19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません