HM-G10 ホームストッパー 信栄物産 62974248 HM-G10 ホームストッパー 信栄物産 62974248 HM-G10 ホームストッパー 信栄物産 62974248 HM-G10 ホームストッパー 信栄物産 62974248

ホームストッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62974248 品番 HM-G10
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。

グレー 材質当て板(裏板ベースアングル):鉄 材質(本体)軟質塩ビ 長さ(mm)1000 高さ(mm)24 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)50 用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)9 寸法W3(mm)34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする