信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の その他コーナーガード・クッション
セフティガード ブロックタイプ(粘着材付保護クッション)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
色
黄×黒
注文コード
62974607
品番
SG-10H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
発泡素材により優れたクッション性がある粘着タイプのブロックタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
色
黄×黒
材質
ポリエチレン
用途
工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
長さ(mm)
435
寸法(mm)
75×435×35
タイプ
粘着、反射
断面タイプ
ブロック(長方形)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全に衝撃を吸収するクッションではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません