※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
62975955
品番
HF-800K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
400
電流範囲(A)
(下向き)190〜240
単重(g)
99/本
色
棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色
用途
カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接
JIS規格
Z3251 DF3C-700-B
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※割れ易く多層肉盛は困難です。
溶接のままで機械加工は困難です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。