軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976034 品番 LB-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。

長さ(mm)400 棒端色:青白色、二次着色:黒色 JIS規格Z3211 EU4316U 伸び(%)28 引張強度(MPa)540 AWS規格AWS A5.1 E7016該当 電流範囲(A)下向130〜180 電流範囲(A)立向上進110〜170 規格(JIS)Z3211 E4316 U、(AWS)A5.1 E7016 該当 棒径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
溶接

何度か利用させてもらっています。いつもながら、近隣で在庫を所持していない
種類の少量出荷は助かります。

対象商品:
62976025
2024-09-12
用途:
高校生ものづくりコンテスト 圧力容器の練習
学校法人吉備学園 様

低水素系溶接棒で溶け込みが良いということで使用しています。角継手溶接、すみ肉溶接でキレイなビードを出すことができます。
アーク出しの感覚を掴めば作業性は良いかと思います。

対象商品:
62976034
2020-07-22
用途:
溶接
卸売・小売業

ばら売りを探していました。納期が早くて助かりました。またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする