光源色昼白色
色温度(K)5000
クラス550
器具相当FHT42×3灯
埋込穴(Φmm)125
タイプグレアソフト 遮光45°
光束(Lm)5080
消費電力(W)47.1
エネルギー消費効率(Lm/W)107.8
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.1
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定