画像準備中

プラグボルト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 62983028 品番 HYB-H025SUS
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

耐環境仕様シリンダHYB-Z1シリーズ用

用途使用しない取付穴を塞ぐのに使用します。 材質ステンレス鋼 寸法M(mm)3.5 適合チューブ内径(Φmm)25、32 寸法BM(mm)M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BZ(mm)9.5 入数(本)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする