Aキャップ 80A 船用測深管頭キャップ ノーブランド 63006144

Aキャップ 80A 船用測深管頭キャップ ノーブランド 63006144
Aキャップ 80A 船用測深管頭キャップ ノーブランド 63006144
Aキャップ 80A 船用測深管頭キャップ ノーブランド 63006144

船用測深管頭キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個めねじサイズ(キャップ)Rp3注文コード63006144品番Aキャップ 80A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。
平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける
キャップ底部にゴムパッキン付き

材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR全高(mm)49(頭含む)キャップサイズ(mm)Φ95めねじサイズ(キャップ)Rp3適合管外径(Φmm)89.1穴径(mm)(頭)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする