ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63014858 品番 SC-175STN
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。
3D設計刃
刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。
高硬度チタンコーティング
刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm
手が痛くなりにくい低反発グリップ
厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。
シャープな切れ味の高角度仕上刃
ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。
がたつき防止リング
切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
イージーグリップ
手軽に使える左右対称型
新形状の付属キャップ
はめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。
カラーリングも一新
シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。

材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP 長さ(mm)174 ブルー 板厚(mm)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174 アズワン品番65-0600-53 刃渡り(mm)65 グリップタイプ左右対称 刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
塗装作業の為
サービス業

マスキングシートを切るためにテープが付いている所でいつもハサミにくっ付いてクシャクシャになるのですが、このハサミ凄く優秀でくっ付かずに済みました

しかも右手でも左手でも簡単に切れます。(利き手でなくても大丈夫です)

対象商品:
63014833
2024-01-31
用途:
袋とカットする時
農・林・水産業

切れ味が非常に良いです。
蓋が付いているので安全です。

対象商品:
63014833
2021-06-18
用途:
テープカット

前から使用しているハサミだと両面テープをカットする際、テープがくっついてしまい使いにくかったけど、友人に勧められて購入しました。
結論から言うとほとんどくっつかない!!
良いお買いものをさせていただきました

対象商品:
63014833
2021-07-08
用途:
紙やビニールなどをを切るのに使えます
教育・研究機関

黒っぽい色だと他の道具を紛れて分かりづらいところ、白のハンドルなので見つけやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする