ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の シーツ・カバー 施設用
洗えるムレない枕 HD-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63020853
品番
HD-PBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れた素材で快適に使用できます。中材に3次元スプリングを使用しています。中材は日本アトピー協会推薦品です。快適な寝心地を
材質
中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×60〜90
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
8-7087-21
洗濯方法
手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000