Kireidea 魚焼きグリルマット大型 片面焼きグリル専用 5枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード63023337 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

おいしく焼けておそうじカンタン
余分な油を落としておいしく焼ける穴あき加工
センサーコンロ対応
使用可能機種:片面焼きグリル(水有りグリル、水無しグリル使用可)

材質アルミニウムはく 深さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)約26×20.5
注意
※両面焼きグリルと焼き網の横幅が20cm未満のグリルには使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする