フライパン用魚焼きホイル ワイド 30cm×5m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63023504 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

油なしでもくっつかずにはがせます
使用面がわかるデザイン
ワイドに敷ける

幅(cm)約30 長さ(m)約5 厚さ(μm)約11 材質アルミニウムはく 加工シリコーン樹脂 用途各種レンジにピッタリフィット/角・丸兼用型/ガスコンロをしつこい油汚れから守ります RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受皿のないコンロには使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする