ワックスペーパーロール 22cm×5m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63023574 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

包んだり、敷いたり、用途に合わせて使えます
サンドイッチなど包んでランチやピクニックへ持っていくのに便利なワックスペーパー
ロール状なので好きな長さにカットして、サンドイッチやホットドッグ、マフィンやクッキーなどをちょっとしまったり、持ち運びに
両面ワックス加工で、表・裏両面使えます
耐水性・耐油性にお使いいただけますので、様々な用途にお使い頂けます、またパンやおにぎりの乾燥も防ぎます

材質両面ワックスコート紙 長さ(m)約5 幅(cm)約22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直火・オーブン・電子レンジ・オーブントースター・保温器には使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
プレートの上に ワックスペーパーをしいてカご飯やカレー等を盛る
yummy 様 (飲食業)

ペーパーがしっかりしているので 水分や油が染み込まず 皿が汚れない為 浄化槽が安全

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする