折りたたみ ローテーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 モクメブラック 注文コード63026347 品番MLT4530GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋のアクセントにもなる、お洒落なローテーブル。
折りたたみローテーブル。おしゃれな木目調の天板。
届いたらすぐに使える完成品。
脚部が折れ脚のため利用がラクラク。折りたたんで狭いスペースに収納可能。

モクメブラック 用途使わない時はコンパクトに収納。一人暮らし、子供部屋、ちょっとした作業に。 材質MDF、金属(スチール) 幅(mm)450 質量(kg)1.7 高さ(mm)200 奥行(mm)300 耐荷重(kg)20 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする