※商品画像(裸)
ワイズ
ワイズの 厨房機器・設備・調理機械
ワイズの その他業務用厨房装置類
ワイズの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ASSO ボトル・冷水筒洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63027869
品番
AS-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
超ミニボトルも洗える小さめのスポンジ
スポンジ部は泡立ち、水切れの良い膜なしスポンジを使用し、通気性が良くサッと乾きやすいので衛生的!
材質
柄部:ABS樹脂、スポンジ部:ポリウレタンフォーム
質量(g)
54
耐熱温度(℃)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
44×40×305