MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 8.5Φホース口+9/16-18UNF付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63030739 品番NP-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000

炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です

用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器 付属品ナイロンパッキン2枚 質量(kg)約2 流量(L/min)5〜20(炭酸ガスの場合) 使用ガス溶接用炭酸ガス・MAGガス 入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下 出口圧力(MPa)0〜0.2MPa 継手入口:W22-14山(右)袋ナット / 出口継手:Φ8.5mmホース継手、9/16-18UNFオス 流量ブルドン管式流量計
注意
※炭酸ガス20L/min以上にてご使用の場合は、使用率60%以下(10分周期)としてください。
※本製品は、サイフォンボンベに取り付けて使用することはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63030739 NP-202 62964415 NP-202 ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown) ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown) 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする