寸法(mm)320×1000穴径(Φmm)-厚さ(mm)0.2±0.0.5絶縁破壊電圧(kV)5引張強度(MPa)25.9仕様補強層:ガラスクロス色淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9比誘電率 50Hz3.8誘電正接(50Hz)7×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)70耐電圧(kV)2体積抵抗率(MΩ・m)1.8熱抵抗値(℃/W)0.48