画像準備中

高硬度放熱シリコーン TC-CG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 63031246 品番 TC-45CG(TO-220)
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

寸法(mm)13×18(±0.5) 穴径(Φmm)3.0 厚さ(mm)0.45±0.05 絶縁破壊電圧(kV)10 引張強度(MPa)20.4 仕様補強層:ガラスクロス 淡赤褐色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40〜180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9 比誘電率 50Hz4.3 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)3×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)70 耐電圧(kV)5 体積抵抗率(MΩ・m)1.2 熱抵抗値(℃/W)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする