寸法(mm)13×18(±0.5)穴径(Φmm)3.0厚さ(mm)0.8±0.1~0絶縁破壊電圧(kV)19引張強度(MPa)9.3仕様補強層:ガラスクロス色淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9比誘電率 50Hz4.3誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)3×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)24耐電圧(kV)10体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.3