寸法(mm)19×24(±0.5)
穴径(Φmm)3.3
厚さ(mm)0.8±0.1〜0
絶縁破壊電圧(kV)19
引張強度(MPa)9.3
仕様補強層:ガラスクロス
色淡赤褐色
タイプ一般
温度範囲(℃)-40〜180
硬さ90
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9
比誘電率 50Hz4.3
誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)3×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)24
耐電圧(kV)10
体積抵抗率(MΩ・m)1
熱抵抗値(℃/W)1.3