高硬度放熱シリコーン TC-CG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
厚さ(mm)0.8±0.1~0
寸法(mm)36×19(±0.5)
内容量1箱(500枚)注文コード63031456品番TC-80CG(TO-3P2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

寸法(mm)36×19(±0.5)穴径(Φmm)3.3厚さ(mm)0.8±0.1~0絶縁破壊電圧(kV)19引張強度(MPa)9.3仕様補強層:ガラスクロス淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9比誘電率 50Hz4.3誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)3×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)24耐電圧(kV)10体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする