仕様補強層:ガラスクロス
寸法(mm)19×24(±0.5)
穴径(Φmm)3.3
厚さ(mm)0.2±0.0.5
色白色
タイプ高熱伝導
温度範囲(℃)-40〜180
硬さ90
絶縁破壊電圧(kV)7
難燃性V-0
引張強度(MPa)51
密度(g/cm3)1.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5
比誘電率 50Hz3
誘電正接(50Hz)3×10-3、(1kHz)2×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)197
耐電圧(kV)2
体積抵抗率(MΩ・m)8
熱抵抗値(℃/W)0.11