画像準備中

高硬度放熱シリコーン TC-BG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 63031858 品番 TC-45BG(TO-3PL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

仕様補強層:ガラスクロス 寸法(mm)22×28(±0.5) 穴径(Φmm)3.2 厚さ(mm)0.45±0.05 白色 タイプ高熱伝導 温度範囲(℃)-40〜180 硬さ90 絶縁破壊電圧(kV)16 難燃性V-0 引張強度(MPa)49 密度(g/cm3)1.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5 比誘電率 50Hz2.9 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)2×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)209 耐電圧(kV)7 体積抵抗率(MΩ・m)9 熱抵抗値(℃/W)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする