仕様補強層:ガラスクロス
寸法(mm)36×19(±0.5)
穴径(Φmm)3.3
厚さ(mm)0.45±0.05
色白色
タイプ高熱伝導
温度範囲(℃)-40〜180
硬さ90
絶縁破壊電圧(kV)16
難燃性V-0
引張強度(MPa)49
密度(g/cm3)1.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5
比誘電率 50Hz2.9
誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)2×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)209
耐電圧(kV)7
体積抵抗率(MΩ・m)9
熱抵抗値(℃/W)0.35