画像準備中

高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード63033224 品番TC-15CG-5HSV(320X1000)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

厚さ(mm)0.2 寸法(mm)320×1000 淡赤褐色/灰色 温度範囲(℃)-40〜180 硬さ90 難燃性V-0 引張強度(MPa)27 密度(g/cm3)2.6 熱伝導率(W/mk)1.5 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)113 耐電圧(kV)7 熱抵抗値(℃/W)0.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする